Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HBA 9500-8e Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom HBA 9500-8e Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Broadcom HBA 9500-8e Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78841667
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50075-01
EAN/GTIN:
     830343007523
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
5000000 h
Zertifizierung
Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22), Canada ICES-003 Class B, CE Europe (EN55022/EN55024), Europe (EN55022/EN55024), Japan (VCCI V-3), Korea (RRA no 2013-24 & 25), RoHS, Safety: EN/IEC/UL 60950, Taiwan (CNS 13438), USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B), WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
NVMe
Ja
Externe Mini-SAS HD-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.64 mm
Tiefe
68.88 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,54*
€ 620,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,18*
€ 616,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,31*
€ 598,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,63*
€ 589,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,77*
€ 556,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptec
2282600-R
ab € 92,36*
Zubehör
Microsemi
2280300-R
ab € 93,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.