Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Joy-Con Gamepad Nintendo Switch Analog / Digital Bluetooth Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Joy-Con Gamepad Nintendo Switch Analog / Digital Bluetooth Blau, Gelb
Nintendo Joy-Con Gamepad Nintendo Switch Analog / Digital Bluetooth Blau, Gelb
Nintendo Joy-Con Gamepad Nintendo Switch Analog / Digital Bluetooth Blau, Gelb
Nintendo Joy-Con Gamepad Nintendo Switch Analog / Digital Bluetooth Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78840994
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     427505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Ergonomie
Produktfarbe
Blau, Gelb
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Home button
Analoge Daumensticks
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.