Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux PÆRE-DEKO LED-Lampe 5,4 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux PÆRE-DEKO LED-Lampe 5,4 W E27 F
Nordlux PÆRE-DEKO LED-Lampe 5,4 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78592261
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2080212758
EAN/GTIN:
     5704924000256
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
124 mm
Länge (mm)
172 mm
Leistungen
Lampenleistung
5.4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.