| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-78582684 Herst.-Nr.: 1212536 EAN/GTIN: 4046356589710 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 3 x 150 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Länge (mm) | 262 mm | | Gewicht | 168.51 g | Technische Details | Anzahl der Schraubendreher | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 3 x 150 mm, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph3 |
| | |
| |