Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia ProHome easy Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia ProHome easy Gateway/Controller
Olympia ProHome easy Gateway/Controller
Olympia ProHome easy Gateway/Controller
Olympia ProHome easy Gateway/Controller
Olympia ProHome easy Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78533628
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6113
EAN/GTIN:
     4030152061136
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
ProHome easy - Smart Home System mit Alarm-Funktion - Einfach zu installierendes SmartHome-Gateway - Zur Steuerung von bis zu 16 Heizungsstellern oder Funksteckdosen aus dem ausgezeichneten ProHome-Programm - Kompatibel auch zu allen anderen Protect- und ProHome-Sensoren – max. 64 Sensoren anschließbar - Kommunikation zwischen Gateway, Sensoren und Aktoren über 868MHZ-Technologie - Unkomplizierte Einbindung ins heimische WiFi über IEEE 802.11 (2,4GHz) - Komfortable Erstellung von Verknüpfungen zwischen Sensoren und Aktoren (Szenen) per App - Durch optionale Sensoren und Außensirenen zur Alarmanlage ausbaubar - Integriertes Nachtlicht
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
HF-Übertragungsfrequenz
868 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.3 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
99.7 mm
Gewicht
128 g
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.