Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print DP-4202 XRP Blu Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print DP-4202 XRP Blu Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DTM Print DP-4202 XRP Blu Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DTM Print DP-4202 XRP Blu Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DTM Print DP-4202 XRP Blu Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DTM Print DP-4202 XRP Blu Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DTM Print DP-4202 XRP Blu Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78504722
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     063561
EAN/GTIN:
     190268259033
Suchbegriffe:
BD Copier
BD Kopierstation
Blu-ray Copier
Blu-ray Kopierstation
DP-4202 XRP Serie Disc Publisher
Profi-Modell zur schnellen Medienproduktion und zum Einbau in Serverschränke

DP-4202 XRP automatisieren den Vorgang des Druckens und Brennens von beschreibbaren CDs, DVDs und Blu-ray Discs. Der zuverlässige Transport der Medien wird durch den eingebauten Roboterarm gwährleistet. Nachdem die Daten gebrannt wurden, werden die Medien durch den gleichen Roboter in die Drucker-Schublade gelegt und mit einem Hochgeschwindigkeits-Druckwerk vollfarbig bedruckt. Eine schnelle Produktion größerer Mengen von CDs, DVDs oder Blu-ray Medien ist so ohne manuellen Eingriff möglich.

Hardware Komponenten – Montage in Serverschränke

DP-4202 XRP Disc Publisher sind zur Montage in Serverschränke konzipiert. Die abschließbare Frontklappe und die Möglichkeit der Frontal-Ausgabe der Medien ohne das Gerät zu öffnen gewährleistet eine maximale Sicherheit.

Die DP-4202 XRP Disc Publisher finden in einer Vielzahl unterschiedlicher Bereiche Anwendung, zum Beispiel in der Verwaltung und beim Militär, in Kirchen, Schulen und Universitäten, bei PACS/DICOM-Systemen in Krankenhäusern und bei Strafverfolgungsbehörden sowie in Aufnahme- und Videoproduktions-Studios, bei Fernsehsendern, in Archiven uvm.

Professionelles Druckbild

Die Dreifarb-Tintenpatrone liefert niedrige Tintenkosten pro Disc und eignet sich hervorragend für mehrfarbige Disc-Layouts. Diese neue Druckpatrone implementiert native 1200 dpi Auflösung mit 4800 dpi HQ-Modus für perfekte fotorealistische Ausdrucke. Durch die Verwendung einer Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf wird eine konstante Druckqualität über die ganze Lebensdauer des Gerätes gewährleistet. Dies führt zu einer minimalen Ausfallzeit für einen Patronenwechsel - innerhalb von Sekunden kann der Druck fortgesetzt werden.

Um das beste Druckergebnis zu erzielen und wirklich professionelle Disks zu produzieren, verwenden Sie am besten Primera's WaterShield™ und WaterSafe CDs und DVDs. WaterShield-Medien sind wasser-, kratz- und schmierfest und haben eine brillant glänzende Oberfläche. Selbstverständlich können Sie auch optischen Medien anderer Hersteller verwenden. Diese Disks müssen lediglich tintenstrahl-bedruckbar sein.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
UL, UL-C, CE, FCC Class A, WEEE
Technische Details
Kapazität
100 Disks
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Durchmesser optische Disk
120 mm
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 to CD-Audio, DVD±R, DVD±RW, DVD±DL, BD-R
Anzahl von CD/DVD-Drives
1
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Farben
16700000 Farben
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
445 x 410 x 274 mm
Gewicht
18140 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows® 7/10+ Mac OS X 10.7+
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
1 GHz Intel
Min. benötigter Speicherplattenplatz
10 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.778,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.990,03*
€ 5.938,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.950,59*
€ 5.891,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.840,13*
€ 5.759,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.794,17*
€ 5.705,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.778,34*
€ 5.686,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 64,67*
Zubehör
DTM Print
150401
ab € 75,29*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,81*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPPWS-50SB
ab € 22,23*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,43*
Zubehör
DTM Print
CDR80IWMFS
ab € 18,28*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPP-SK
ab € 26,78*
Zubehör
DTM Print
PD-CD-IPWH-100
ab € 17,27*
Zubehör
DTM Print
PD-DVD-IPWH-100
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.