Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera TuffCoat 100 x DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6895765
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     C-DMR47WPP-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Primera TuffCoat - 100 x DVD-R - 4.7 GB 16x - Mattes Weiß - bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring - Brick
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Farbe
Mattes Weiß
Anzahl mitgelieferter Medien
100
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Brick
Media
Besonderheiten
Bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd-r 100er, dvd-rw, primera dvd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.