Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56684 Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 320 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56684 Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 320 Blätter Selbstklebend
TESA 56684 Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 320 Blätter Selbstklebend
TESA 56684 Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 320 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78347917
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56684-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448812551
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
320 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.