Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 15090078-I LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 15090078-I LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Aqua-Farbe
METZ CONNECT 15090078-I LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78273879
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090078-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Anzahl der Verbinder
4
Verbindungstyp
LC
Beschichtung Steckerkontakte
Unbeschichtet
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Gehäusematerial
Kunststoff
Duplex
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.