Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M10
Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78105070
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303992961
EAN/GTIN:
     4026303992961
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Breite
17 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M10
Oberflächentyp
Chrom
Zertifizierung
DIN 985
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,69*
€ 74,6011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,77*
€ 73,5063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,36*
€ 70,6384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,87*
€ 68,8653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,42*
€ 57,6198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.