Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M4
Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78095444
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303992923
EAN/GTIN:
     4026303992923
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Breite
7 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M4
Oberflächentyp
Chrom
Zertifizierung
DIN 985
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.