Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M8 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M8 100 Stück(e)
Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M8 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78083761
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303992954
EAN/GTIN:
     4026303992954
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Breite
13 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M8
Oberflächentyp
Chrom
Zertifizierung
DIN 985
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,71*
€ 37,7349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.