Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77947544
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02259-01
EAN/GTIN:
     753759235147
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Camcorder
ZWEI LINSEN FÜR DEN IDEALEN RUNDUMBLICK Diese Dash Cam verfügt über zwei Linsen mit 180-Grad-Bildwinkel für die vollständige Aufzeichnung deiner Umgebung. So hast du im Fall der Fälle alles im Blick. KOMPAKT UND UNAUFFÄLLIG Diese winzige Kamera ist noch kleiner als die meisten Autoschlüssel. Außerdem ist sie so unauffällig, dass sie dein Sichtfeld nicht behindert. HERVORRAGENDE VIDEOQUALITÄT Die Frontlinse zeichnet Videos in Super HD-Auflösung mit 1440p auf. Die Garmin Clarity HDR-Technologie sorgt für klare Aufnahmen. So werden alle Details wie z.B. Nummernschilder präzise aufgezeichnet. PERFEKTE NACHTAUFNAHMEN MIT NIGHTGLO Die Innenraumlinse zeichnet Videos mit 720p auf und liefert dank exklusiver NightGlo-Technologie von Garmin perfekte Aufnahmen des Innenraums bei Dunkelheit. VIDEOANZEIGE AUF DEM SMARTPHONE Über das integrierte WLAN werden Videos mit der Garmin Drive-App synchronisiert und lassen sich ganz einfach auf dem Smartphone anzeigen und mit anderen teilen. VERBINDE MEHRERE DASH CAMS Verwende die Garmin Drive-App, um Videos von bis zu 4 Dash Cams zu steuern und wiederzugeben. Nun kannst du aufgezeichnete Videos eines Unfalls abspielen und aus mehreren Blickwinkeln betrachten. LADE ZEITGLEICH DEIN SMARTPHONE AUF Du musst dich nicht entscheiden, ob du die Dash Cam mit Strom versorgst oder dein Smartphone auflädst. Das mitgelieferte Ladegerät hat einen zusätzlichen USB-Anschluss, sodass du beide Geräte parallel aufladen kannst. AUTOMATISCHE UNFALLERKENNUNG UND GPS Die Kamera speichert Videos automatisch, wenn ein Unfall erkannt wird. GPS- und Galileo-Satellitenempfang sind integriert, sodass du beweisen kannst, wann und wo es zu Vorfällen gekommen ist. PARKÜBERWACHUNGS-MODUS Mit dem separat erhältlichen Parküberwachungs- Kabel speichert die Kamera automatisch Aufnahmen, wenn sie Erschütterungen des Fahrzeugs während des Parkens erkennt. Stelle dein Auto sicheren Gewissens ab. DIE HÄNDE KÖNNEN AM STEUER BLEIBEN Lass beide Hände am Lenkrad und verwende Sprachbefehle1, um Videos zu speichern, die Tonaufzeichnung zu starten und zu stoppen u. v. m. Alles für deine Sicherheit. WIDERSTEHT AUCH HOHEN TEMPERATUREN Diese Kamera wurde für die Verwendung im Fahrzeug entwickelt und kann in warmen Umgebungen insb. im Sommer bei voller Sonneneinstrahlung zuverlässig genutzt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Betriebsanleitung
Ja
Größe mitgelieferter Speicherkarte
16 GB
Mitgelieferte Kabel
USB
Accessories inklusive
Low-profile magnetic mount
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
2
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
HD-Ready
Ja
Hauptkamera Blickwinkel
180 °
Nachtsicht
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Innenkamera Blickwinkel
180 °
Automatische Aufnahme
Ja
Aufzeichnung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
65.4 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,64*
€ 339,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.