| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-77708411 Herst.-Nr.: 114606 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 75 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 50 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Schlitz | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 1,PH 2 | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 1,PZ 2 | | Torx-Schraubendreherbits | T10,T15,T20,T25,T30,T40 | | Schraubendreher-Bits für Sicherheits-Torxschrauben | TR30,TR35,TR40 | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, TriWing-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz 50-teilig, torsions-bit (triwing®), bit-sortiment cimco |
| | |
| |