Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton LOK02 Kabelbinder Polyamid Schwarz 100 Stück(e)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77667589
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-80210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21 mm
Breite
14 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,42*
€ 19,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,20*
€ 19,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,14*
€ 18,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,82*
€ 17,64
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 14,11*
€ 16,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,35*
€ 15,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,37*
€ 12,34
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.