Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kitronik 5652 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterter Bausatz Schwarz, Gold, Grün, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kitronik 5652 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterter Bausatz Schwarz, Gold, Grün, Weiß, Gelb
Kitronik 5652 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterter Bausatz Schwarz, Gold, Grün, Weiß, Gelb
Kitronik 5652 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterter Bausatz Schwarz, Gold, Grün, Weiß, Gelb
Kitronik 5652 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterter Bausatz Schwarz, Gold, Grün, Weiß, Gelb
Kitronik 5652 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterter Bausatz Schwarz, Gold, Grün, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77528436
Hersteller:
     Kitronik
Herst.-Nr.:
     5652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
95 mm
Merkmale
Produkttyp
Erweiterter Bausatz
Kompatibilität
micro:bit
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Grün, Weiß, Gelb
LED Farbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.