Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 49960 Kunst-/Bastel-Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU 49960 Kunst-/Bastel-Klebstoff
UHU 49960 Kunst-/Bastel-Klebstoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77516497
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     49960
EAN/GTIN:
     4026700499605
Suchbegriffe:
Glitter-Farbe
Glitterfarbe
Glitzer-Farbe
Glitzerfarbe
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Klebertyp
Klebstoffflasche
Produktfarbe
Grün
Farbe des Glitters
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
88.5 ml
Volumen (g)
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.