Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-50030 Kabelmuffe Schwarz, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77499818
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-50030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Länge (mm)
200000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-70 - 150 °C
Zertifizierung
ELV compiliant
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.