Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hankook Kinergy 4S2 H750 185/60 R15 88H Alle Jahreszeiten C B 71 dB 38,1 cm (15") 18,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hankook Kinergy 4S2 H750 185/60 R15 88H Alle Jahreszeiten C B 71 dB 38,1 cm (15") 18,5 cm
Hankook Kinergy 4S2 H750 185/60 R15 88H Alle Jahreszeiten C B 71 dB 38,1 cm (15") 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77499101
Hersteller:
     Hankook
Herst.-Nr.:
     8808563450896
EAN/GTIN:
     8808563450896
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Alle Jahreszeiten
Bauart
Radial
Ladungsrating
88 (560kg)
Geschwindigkeitsrating
H (210 km / h)
Kraftstoffverbrauchsklasse
C
Nasshaftungsklasse
B
Geräuschpegel
71 dB
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
60
Durchmesser (imperial)
15 "
Reifenbreite
185 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
€ 69,73*
Ähnlich
Goodyear
€ 70,60*
Ähnlich
Goodyear
€ 74,86*
Ähnlich
MASTER-STEEL
€ 38,93*
Ähnlich
Michelin
€ 80,27*
Ähnlich
Michelin
€ 82,00*
Ähnlich
Nexen
€ 48,20*
Ähnlich
Uniroyal
€ 53,86*
Ähnlich
Uniroyal
€ 55,41*
Ähnlich
Vredestein
€ 61,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.