Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-30814 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77463279
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-30814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Zertifizierung
ELV compiliant
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 400 Meter (ab € 1,51203* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 709,72*
€ 844,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 697,35*
€ 829,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 672,80*
€ 800,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 630,06*
€ 749,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 604,81*
€ 719,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.