Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00379 Anschlussblock 6 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77422149
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
rnd buchsenleiste 6-pol
buchsenleiste
buchsenleiste 6pol
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS, cUL, UL 94 V-0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.08 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.5 mm
Tiefe
45.7 mm
Höhe
26.05 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.