Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00375 Anschlussblock 2 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77422058
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 2-polig
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS, cUL, UL 94 V-0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.08 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.5 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
26.05 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5013*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7013*
€ 0,83455
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6513*
€ 0,77505
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6413*
€ 0,76315
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.