Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00162 Anschlussblock 9 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77421932
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 9 pol
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
3.31 mm²
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.