Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-384 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-384 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-384 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77417597
Herst.-Nr.:
     4-384
EAN/GTIN:
     k.A.
ANWENDUNGSBEREICH
Der Uhrenschraubendrehersatz ist nicht nur für den Uhrmacher eines der wichtigsten Werkzeuge, sondern auch im Elektrobereich, für den Modellbauer, oder im Hobby- und Bastlerbedarf. Der Feinschraubendreher mit Drehkappe erleichtert präzises wiederholtes Schrauben, Drehen, Festziehen oder Lösen durch seine besondere Leichtgängigkeit. Zudem ist diese Produkt ist Nickelfrei und zu 100% in Deutschland hergestellt.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
PFLEGEHINWEIS: Hohe Luftfeuchtigkeit oder das Anfassen der Klingen mit den Fingern (Schweiß) lässt Flugrost entstehen. Daher sollten die Klingen immer trocken gehalten oder bei längerer Lagerung mit Öl eingerieben werden. Bildet sich trotzdem Flugrost auf der Klinge, kann dieser recht einfach entfernt werden, mit einem leichten Anschliff.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Hochpräzise Schraubwerkzeuge nach Werksnorm, diese Uhrmacher-Schraubendreher zeichnen sich durch hervorragende Leichtgängigkeit bei optimalem Kraftschluss aus.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz
Material
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
104 mm
Gewicht
6 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenbreite
2.3 mm
Rollendicke
0.6 mm
Klingenlänge
18 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.