Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-906-7 Zange Vornschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 125mm
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 125mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77417374
Herst.-Nr.:
     3-906-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, zum bündigen Schneiden. Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.

Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz stahlpoliert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger Tauchisolation und Doppelblattfeder.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vornschneider
Klemmbacke Länge
25 mm
Anzahl der Zangen
1
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
75 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.