Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1833030 Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1833030 Schutzschalter-Zubehör
Phoenix Contact 1833030 Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000023479
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1833030
EAN/GTIN:
     4017918051723
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Direktsteckblock, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1252*
€ 2,4752*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4456*
€ 2,8456*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,4544*
€ 2,8544*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5614*
€ 2,9714*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8168*
€ 3,2268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4752*
€ 2,94549
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1252*
€ 2,52899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 123,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0231*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.