Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7976-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Konstsmide 7976-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7976-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7976-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7976-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7976-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7976-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7976-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7976-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7976-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7976-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77289253
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7976-250
EAN/GTIN:
     7318307976250
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Technische Details
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
295 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung (max.)
1050 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 148,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,23*
€ 222,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,27*
€ 219,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,73*
€ 205,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,41*
€ 200,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,72*
€ 176,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.