Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7955-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7955-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7955-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7955-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7955-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7955-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77289230
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7955-250
EAN/GTIN:
     7318307955255
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
300 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7980-250
ab € 98,53*
Ähnlich
Konstsmide
7987-250
ab € 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.