| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-77289212 Herst.-Nr.: 7937-370 EAN/GTIN: 7318307937374 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A | Design | Produktfarbe | Anthrazit, Grau | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | Energie | AC Eingangsspannung | 230 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 280 mm | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Farbtemperatur (max.) | 3000 K | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 20000 h | | Lichtleistung (max.) | 350 lm | | Kompatible Leuchtmitteltypen | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip54 |
| | |
| |