Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 571-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 571-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 571-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 571-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288583
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     571-250
EAN/GTIN:
     7318305712508
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
510 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
568-250
ab € 172,52*
Ähnlich
Konstsmide
568-600
ab € 171,86*
Ähnlich
Konstsmide
568-750
ab € 171,52*
Ähnlich
Konstsmide
569-250
ab € 168,38*
Ähnlich
Konstsmide
569-600
ab € 167,92*
Ähnlich
Konstsmide
569-750
ab € 167,30*
Ähnlich
Konstsmide
571-600
ab € 154,95*
Ähnlich
Konstsmide
571-750
ab € 154,89*
Ähnlich
Konstsmide
583-750
ab € 448,99*
Ähnlich
Konstsmide
571-250-2
ab € 367,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.