Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 481-750 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 481-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 481-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 481-750 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288460
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     481-750
EAN/GTIN:
     7318304817501
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
605 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
480-750
ab € 69,83*
Ähnlich
Konstsmide
7239-000
ab € 40,55*
Ähnlich
Konstsmide
7247-759
ab € 34,855*
Ähnlich
Konstsmide
7874-750
ab € 83,16*
Ähnlich
Lutec
5288804012
ab € 53,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.