Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 426-750 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 426-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 426-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 426-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 426-750 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288425
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     426-750
EAN/GTIN:
     7318304267504
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
200 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.