Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable TREND 16 l Rund Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable TREND 16 l Rund Blau
Durable TREND 16 l Rund Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77202214
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701710040
EAN/GTIN:
     7318081710040
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Die Schreibtischserien TREND und BASIC punkten mit modernen Farben und unzähligen Kombinationsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
315 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
16 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Blau
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 4,23* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701707060
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.