Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12617 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12617 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2000 DPI
DeLOCK 12617 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2000 DPI
DeLOCK 12617 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2000 DPI
DeLOCK 12617 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2000 DPI
DeLOCK 12617 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76993878
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12617
EAN/GTIN:
     4043619126170
Suchbegriffe:
Delock Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Diese kabelgebundene Desktop Maus von Delock kann über die USB Typ-A Schnittstelle an einen Computer angeschlossen werden. Optisch überzeugt die Maus durch ihre Farbe und ihr elegantes Design. DPI Einstellung Durch Drücken der DPI Taste kann die Empfindlichkeit der Maus angepasst werden, es gibt vier verstellbare DPI Level: 800 / 1200 / 1600 / 2000.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
39 mm
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
150 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Stimmabgabe Rate
125 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.