Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 7036 Handstaubsauger Schwarz, Bronze, Grau, Orange, Transparent Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 7036 Handstaubsauger Schwarz, Bronze, Grau, Orange, Transparent Beutellos
Adler AD 7036 Handstaubsauger Schwarz, Bronze, Grau, Orange, Transparent Beutellos
Adler AD 7036 Handstaubsauger Schwarz, Bronze, Grau, Orange, Transparent Beutellos
Adler AD 7036 Handstaubsauger Schwarz, Bronze, Grau, Orange, Transparent Beutellos
Adler AD 7036 Handstaubsauger Schwarz, Bronze, Grau, Orange, Transparent Beutellos
Adler AD 7036 Handstaubsauger Schwarz, Bronze, Grau, Orange, Transparent Beutellos
Adler AD 7036 Handstaubsauger Schwarz, Bronze, Grau, Orange, Transparent Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76990579
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 7036
EAN/GTIN:
     5902934831178
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen
Filtersystem
Ja
Motorleistung
800 W
Ergonomie
Kabellänge
7 m
Energie
Energiequelle
AC
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Bronze, Grau, Orange, Transparent
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
1.5 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.