Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-315GP-ADL0E POS-System All-in-One 1,1 GHz N4200 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-315GP-ADL0E POS-System All-in-One 1,1 GHz N4200 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Advantech UTC-315GP-ADL0E POS-System All-in-One 1,1 GHz N4200 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76971511
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-315GP-ADL0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
HD Graphics 505
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
220 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Line-out
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
RS-232 port
1
RJ-11 ports Quantität
1
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, UL, CCC CB,BSMI IP65/ NEMA4
Ergonomie
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Gewicht und Abmessungen
Breite
402 mm
Tiefe
39.7 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
4000 g
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
1
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessor
N4200
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor-Threads
4
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
7 A
Stromversorgung
84 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Audio-System
Stereo
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
64 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,27*
€ 1.196,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,06*
€ 1.193,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,62*
€ 1.165,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,86*
€ 1.135,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,49*
€ 1.075,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 79,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.