Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-31000 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-76740586
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-31000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Zertifizierung
ELV compiliant
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7188* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,02*
€ 129,7338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,18*
€ 127,5442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,00*
€ 123,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,22*
€ 118,0718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,94*
€ 102,2686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.