Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-35000 Kabelmuffe Schwarz, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-76740475
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-35000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
hellermann tyton geflechtschlauch
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Zertifizierung
ELV compiliant
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch pbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 10,5766* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 618,48*
€ 735,9912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 609,29*
€ 725,0551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 585,81*
€ 697,1139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 564,91*
€ 672,2429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 528,83*
€ 629,3077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.