Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-CD330-480-LID Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-CD330-480-LID Kassenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76673157
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-CD330-480-LID
EAN/GTIN:
     5706998952608
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschubladen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungstiefe
274 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
656 g
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.