Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 8718699718077 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 9 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 8718699718077 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 9 W E27 F
Philips 8718699718077 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 9 W E27 F
Philips 8718699718077 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 9 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76659959
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699718077
EAN/GTIN:
     8718699718077
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Breite
6 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
10.5 mm
Gewicht
35 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
lumină instantanee s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699718077
12NC Logistikcode(s)
929002306397
SAP EAN/UPC pro Set
8718699718077
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12.2 mm
Verpackungstiefe
6.2 mm
Verpackungshöhe
17.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
9 W
Bemessungsleistung
8 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869971807700
Stromverbrauch (1000 Stunden)
9 kWh
Nennstrahlungswinkel
180 °
Nennlichtstrom
806 lm
Produkttitel
LED 60W A60 E27 CW FR ND 4PF/6 DISC
SAP Breite pro Stück
12,200 cm
SAP Länge pro Stück
6,200 cm
SAP Höhe pro Stück
17,600 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
70 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.