Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-2S-PO-X-WH Weiß Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-2S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-2S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-2S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-2S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-2S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-2S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-2S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76531820
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-50068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 3:1
schrumpfschlauch weiß
hellermanntyton schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7.92 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,30442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,20*
€ 328,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,75*
€ 325,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,49*
€ 317,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,70*
€ 304,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,31*
€ 271,69
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 974,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.