Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P18428-H21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P18428-H21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB Serial ATA III TLC
HPE P18428-H21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76459603
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P18428-H21
EAN/GTIN:
     190017413822
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.
HPE Solid State-Laufwerke eignen sich ideal für Big Data-Analysen, Cloud Computing, aktive Archivierung, Datenbankanwendungen und Data-Warehousing.

Erzielen Sie eine höhere IOPs und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.

Die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung erhalten.

Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.

12 Gbit/s SAS, 6 Gbit/s SATA, NVMe, M.2 und M.2 Aktivierungskits.

HPE Value SAS SSDs bieten doppelt so viele IOPS wie SATA SSDs, wodurch die Workload-Leistung stark verbessert wird
HPE Value SAS Solid-State-Laufwerke (SSDs) unterstützen 12 GBit/s im Vergleich zu 6 Gbit/s bei SATA-SSDs.

HPE Value SAS SSDs, optimiert für Enterprise-Application-Workloads, erlaubt Ihnen mehr Arbeit mit weniger Servern zu erledigen, indem Transaktions-Datenbank-Workloads verbessert und zusammengeführt werden.

HPE Value SAS SSDs erlauben Ihnen die Reduzierung von Betriebskosten für die Speicherung, den Antrieb und die Wartung von Servern, sowie die Reduzierung des Platzbedarfs in Ihrem Rechenzentrum.

HPE Value SAS SSDs, verfügbar in einer Vielzahl von Speicherkapazitäten, sind die perfekte Wahl für die Unterstützung leseintensiver Anwendungen mit gemischter Verwendung.

Die herstellerübergreifenden SSDs HPE bieten längere SKU-Lebenszyklen und sofortige Verfügbarkeit auf SATA-SSDs
HPE hat sein umfangreiches SSD-Portfolio um ein SSD-Angebot gleich mehrerer Anbieter ausgebaut, das erweiterte SKU-Lebenszyklen, sofort verfügbare Lieferung und SATA-SSDs zu Vorzugspreisen ermöglicht.

Das herstellerübergreifende SSD-SKU-Angebot von HPE stellt sicher, dass die ausgewählte SATA-SSD mindestens die veröffentlichte Leistung erbringt.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
3.46 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.46 W
Stromverbrauch (max.)
6.3 W
Energieverbrauch (idle)
1.5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
480 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
54000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
21000 IOPS
Lese-Latenzzeit
125 µs
Schreib-Latenzzeit
65 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
HPE Apollo 35/40/70 Systems HPE Apollo 2000/6000 Servers HPE XL170r/XL190r/XL270d (Apollo 6500) Gen10 Server for BlueData Software HPE Converged System 300/500/700/750 HPE Edgeline Systems and Servers HPE Integrity BL860c i6/BL870c i6/BL890c i6 Server Blades HPE Integrity MC990 X Server HPE Integrity rx2800 i6 Server HPE Integrity Superdome HPE ProLiant DX170r/DX190r, DX2000 Servers HPE SGI 8600 System HPE Solutions for SAP HANA (TDI) HPE Apollo Systems for BlueData Software
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.686,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.925,80*
€ 4.671,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.858,83*
€ 4.592,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.745,49*
€ 4.457,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.689,45*
€ 4.390,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.686,17*
€ 4.386,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.