Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Kabelbündelschlauch - 25 mm / 1 Zoll Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Kabelbündelschlauch - 25 mm / 1 Zoll Durchmesser
StarTech.com Kabelbündelschlauch - 25 mm / 1 Zoll Durchmesser
StarTech.com Kabelbündelschlauch - 25 mm / 1 Zoll Durchmesser
StarTech.com Kabelbündelschlauch - 25 mm / 1 Zoll Durchmesser
StarTech.com Kabelbündelschlauch - 25 mm / 1 Zoll Durchmesser
StarTech.com Kabelbündelschlauch - 25 mm / 1 Zoll Durchmesser
StarTech.com Kabelbündelschlauch - 25 mm / 1 Zoll Durchmesser
StarTech.com Kabelbündelschlauch - 25 mm / 1 Zoll Durchmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76454492
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMSCOILED
EAN/GTIN:
     0065030886772
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralkabel
Kabelbündelschlauch | Spiralschlauch mit Einfädelhilfe | Schwarz

Hier finden Sie eine schnelle und einfache Lösung zur Organisation Ihrer Kabel. Diese Spiralkabel-Führungshülse umschließt Ihre Kabel, um Ihren Arbeitsbereich aufgeräumt zu halten und Ihre Kabel vor Abrieb zu schützen. Die dehnbare Hülle hat ein praktisches Format:

Ø x L = 25 mm x 1,5 m

Diese Spiralkabelhülse ist auch in anderen Durchmessern und Längen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden:

- CMSCOILED2

- CMSCOILED3

- CMSCOILED4

Flexibel und erweiterbar

Der flexible und erweiterbare Kabelschnurordner bietet Platz für mehrere Kabel und Stärken, von dünnen Telefonladekabeln bis hin zu dicken Netzkabeln. Sorgen Sie in Minutenschnelle für einen ordentlich aufgeräumten Arbeitsplatz, sodass Ihre Kabel in der attraktiven Spiralhülle sauber und immer zugänglich bleiben. So können Kabel und Geräteverkabelungen in Büros, Lobbys, Sitzungssälen und Bereichen mit direktem Kundenkontakt geordnet untergebracht werden.

Schützen Sie Ihre Kabel

Wenn Sie Ihre Kabel in einer Kabelführungshülse aufbewahren, bleiben sie verborgen und vor Verschleiß geschützt unter Ihrem Fernseher oder Schreibtisch.

Fügen Sie jederzeit Kabel hinzu oder entfernen Sie sie

Öffnen Sie jederzeit die Seite der Kabelschlauchabdeckung, um auf Kabel zuzugreifen, sie hinzuzufügen oder zu entfernen. Sie können außerdem an jeder Stelle der Hülse einen Ausgang anlegen, um Kabel neu zu verlegen oder auszutauschen.

Schnelle und einfache Einrichtung

Die Kabelführungshülse wird mit einem zeitsparenden Kabelladewerkzeug geliefert. Sie schieben das Werkzeug einfach entlang der Spiralumwicklung, um die Kabel durch die Kabelhülse zu führen. Sie können die Hülse auch auf die gewünschte Länge zuschneiden.

Wiederverwendbar

Die Kabelabdeckungshülse besteht aus haltbarem Polyethylen und kann leicht wiederverwendet werden.

Das Modell CMSCOILED wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Hält Ihre Kabel ordentlich und organisiert und schützt gleichzeitig vor Abrieb
- Schnelle und einfache Einrichtung, mit integriertem Kabelladewerkzeug
- Flexible und erweiterbare Spiralumwicklung, passend für viele Kabel, von dünnen Telefonladekabeln bis hin zu dicken Stromkabeln
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
100 g
Länge (m)
1.5 m
Merkmale
Typ
Kabelmuffe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen (PE)
Zertifizierung
CE, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
252 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Paketgewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.