Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 27 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 18 W, USB-A-Ladeport mit bis zu 5 V / 2,4 A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 27 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 18 W, USB-A-Ladeport mit bis zu 5 V / 2,4 A schwarz
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 27 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 18 W, USB-A-Ladeport mit bis zu 5 V / 2,4 A schwarz
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 27 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 18 W, USB-A-Ladeport mit bis zu 5 V / 2,4 A schwarz
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 27 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 18 W, USB-A-Ladeport mit bis zu 5 V / 2,4 A schwarz
Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät 27 W, USB-Netzteil mit USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 18 W, USB-A-Ladeport mit bis zu 5 V / 2,4 A schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75666001
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102148
EAN/GTIN:
     766623102148
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Doppelter Energieboost Ein mobiles Gerät kommt selten allein, deshalb bietet das Manhattan Power Delivery USB-Ladegerät– 27 W gleich zwei Ladeports in kompaktem Format. Mit 18 W Ausgangsleistung auf dem USB-C-Port und 12 W auf dem USB-A-Port sind die Akkus von Smartphones, Tablets und mobilen Spielekonsolen schnell wieder aufgeladen. Mit überladungs-, überspannungs- und überhitzungsschutz gibt es die volle Ladung Sicherheit oben drauf.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
27 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
44 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Zertifizierung
CE WEEE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, manhattan ladegerät usb-c, ladegerät usb, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.