Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips EasySuite 43HFL3014/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Schwarz 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips EasySuite 43HFL3014/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Schwarz 250 cd/m²
Philips EasySuite 43HFL3014/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Schwarz 250 cd/m²
Philips EasySuite 43HFL3014/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Schwarz 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75663674
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43HFL3014/12
EAN/GTIN:
     8718863021927
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Auto Lautstärkeregler
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
RF Verbindungstyp
IEC
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3.2
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
Nicht unterstützt
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
34 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
34 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
970 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
212 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
581 mm
Gewicht (mit Ständer)
7300 g
Breite (ohne Standfuß)
970 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
563 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7200 g
Verpackungsdaten
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Uhrfunktion
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Videokompressionsformate
AVC, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, TXT
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
250 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,51*
€ 433,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,32*
€ 418,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,31*
€ 383,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.