Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirella 7610583163943 Mülleimer 5 l Rund Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spirella 7610583163943 Mülleimer 5 l Rund Stahl Schwarz
Spirella 7610583163943 Mülleimer 5 l Rund Stahl Schwarz
Spirella 7610583163943 Mülleimer 5 l Rund Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75613343
Hersteller:
     Spirella
Herst.-Nr.:
     7610583163943
EAN/GTIN:
     7610583163943
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
190 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Container
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.