Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurom Alutherm 2000 WiFi Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurom Alutherm 2000 WiFi Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom Alutherm 2000 WiFi Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom Alutherm 2000 WiFi Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom Alutherm 2000 WiFi Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom Alutherm 2000 WiFi Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom Alutherm 2000 WiFi Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom Alutherm 2000 WiFi Drinnen Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75033213
Hersteller:
     EUROMAC
Herst.-Nr.:
     360776
EAN/GTIN:
     8713415360776
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
heizlüfter 2kw
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Aluminium
Anzahl der Leistungsstufen
3
WLAN
Ja
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Tropffest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Tragbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
952 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
5200 g
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
80 m³
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, eurom heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.