Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurom Alutherm 1500 WiFi Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurom Alutherm 1500 WiFi Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom Alutherm 1500 WiFi Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom Alutherm 1500 WiFi Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom Alutherm 1500 WiFi Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom Alutherm 1500 WiFi Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom Alutherm 1500 WiFi Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom Alutherm 1500 WiFi Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75033081
Hersteller:
     EUROMAC
Herst.-Nr.:
     360745
EAN/GTIN:
     8713415360745
Suchbegriffe:
Heizlüfter
heizlüfter 1500w
heizlüfter
eurom heizlüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Aluminium
Anzahl der Leistungsstufen
3
WLAN
Ja
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Tropffest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Tragbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
4400 g
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.