Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurom B-4 PTC Elektrische Raumheizung Drinnen Türkis 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurom B-4 PTC Elektrische Raumheizung Drinnen Türkis 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom B-4 PTC Elektrische Raumheizung Drinnen Türkis 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom B-4 PTC Elektrische Raumheizung Drinnen Türkis 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Eurom B-4 PTC Elektrische Raumheizung Drinnen Türkis 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74950526
Hersteller:
     EUROMAC
Herst.-Nr.:
     B-4 PTC
EAN/GTIN:
     8713415341416
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 1500w
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
2
Sommerlüftung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Türkis
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
281 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
218 mm
Gewicht
1400 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
750 W
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, eurom heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.