Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF620D2K-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Gelb 4400 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCF620D2K-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Gelb 4400 RPM
DeWALT DCF620D2K-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Gelb 4400 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74820922
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF620D2K-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
380 mm
Höhe
233 mm
Gewicht
1880 g
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
20 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4400 RPM
Drehmoment (max.)
30 Nm
Schalldruckpegel
77 dB
Merkmale
Produkttyp
Power screwdriver
Rücklauf
Ja
Griffform
Pistol handle
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Geräuschpegel
88 dB
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,65*
€ 274,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCF6202-XJ
ab € 87,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.